Kabelska vezica BM 4,8mm 300mm najlon ČR [N3048 - BM N3048]

ŠIFRA 1102899 EAN 8013629230484 BM N3048 - BM N3048
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 4,8mm x 300 mm. Barva: črna Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 4,8
  • Dolžina traku (mm): 300
  • Material: najlon
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.