Kabelska vezica BM 3,6mm 200mm najlon ČR [N2036 - BM N2036]

ŠIFRA 1118230 EAN 8013629220362 BM N2036 - BM N2036
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 3,6mm x 200 mm. Barva: črna Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 3,6
  • Dolžina traku (mm): 200
  • Material: najlon
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.