Kabelska vezica BM 2,5mm 160mm ČR [N1625 - BM N1625]

ŠIFRA 1089491 EAN 8013629216259 BM N1625 - BM N1625
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 2,5mm x 160 mm. Barva: črna Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 2,5
  • Dolžina traku (mm): 160
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.