Kabelska vezica BM 2,4mm 80mm najlon ČR [N0824 - BM N0824]

ŠIFRA 1150629 EAN 8013629208247 BM N0824 - BM N0824
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 2,4mm x 80mm. Barva: ČRNA Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 2,4
  • Dolžina traku (mm): 80
  • Material: najlon
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.