Izolirni trak Hellermanntyton 19mm 20m 0,15mm RU-ZE PVC [710-00157 - HTAPE-FLEX15-19x20-P]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Širina (mm): 19
- Dolžina (m): 20
- Debelina (mm): 0,15
- Barva: Zeleno-rumena
- Material: PVC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.