Izolirni trak Hellermanntyton 15mm 10m 0,15mm MO PVC [710-00100 - HTAPE-FLEX15-15x10-P]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Širina (mm): 15
- Dolžina (m): 10
- Debelina (mm): 0,15
- Barva: Modra
- Material: PVC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.