Inštalacijski kanal PROVINIL NIK 11 ANTRACIT 10mm 10mm 2000mm PVC ANTR [32011 - NIK 11 ANTRACIT]
ŠIFRA 2800209
EAN 3831039400113
PROVINIL
32011 - NIK 11 ANTRACIT
Inštalacijski kanal Neri NIK 11 10mm 10mm 2000mm PVC ANTRACIT
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PROVINIL
- Širina (mm): 10
- Višina (mm): 10
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: Antracit
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.