Domofon, okvir Linea3000 ČR PVC 220mm 139mm 16,3mm [343063]
ŠIFRA 2806510
EAN 8005543676011
BTICINO
343063
Okrasni okvir v črni barvi, primeren za podometno montažo vhodnih enot Linea 3000 (343093, 343071, 343081, 343091) skupaj s specifično podometno dozo 350020. Kupiti posebej.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Linea3000
- Barva: Črna
- Material: Umetna masa
- Višina (mm): 220
- Širina (mm): 139
- Globina (mm): 16,3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.