Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 8 FT (pak = 25 kom) ASG 732 8 FT 7-8mm 8mm jeklo vroče pocinkano [1362358 - ASG 732 8 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: ASG 732 8 FT
- Premer (mm): 7-8
- Nominalni premer (mm): 8
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: vroče pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.