Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 14 FT (pak = 25 kom) ASG 732 14 FT 12-14mm 14mm jeklo vroče pocinkano [1362364 - ASG 732 14 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: ASG 732 14 FT
- Premer (mm): 12-14
- Nominalni premer (mm): 14
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: vroče pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.