Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann 605 23 G Dvojna oblika 23mm jeklo Galvanizirano [1018221 - 605 23 G]
ŠIFRA 2761382
EAN 4012195017172
Obo Bettermann
1018221 - 605 23 G
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann 605 23 G Dvojna oblika 23mm jeklo Galvanizirano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Dvojna oblika
- Nominalni premer (mm): 23
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.