Zvonec TEM 230V AC BE PVC IP20 8A brenčač. 1M, Unipack [EM90PW-U - 6215851]
- Linija izdelkov: TEM
- Nazivna napetost (V): 230
- Vrsta toka: AC
- Barva ohišja: v beli barvi
- Material ohišja: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Poraba električne energije (A): 8
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.