Zvonec MODUL 12V AC BEŽ PVC IP20 8A 1M Unipack [EM93IW-U - 6215862]
- Linija izdelkov: MODUL
- Nazivna napetost (V): 12
- Vrsta toka: AC
- Barva ohišja: Bež
- Material ohišja: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Poraba električne energije (A): 8
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.