Žarnica BAx za krm./sig.napr. EATON 6,5W 0mA BA15d 0lm 24V [171291 - SL7-L24]

ŠIFRA 2626161 EAN 4015081678358 EATON 171291 - SL7-L24
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Moč sijalke (W): 6,5
  • Nazivni tok (mA): 0
  • Okov: BA15d
  • Svetlobni tok (lm): 0
  • Napetost svetlobnega vira (V): 24
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.