Vgradni transformator SIRIUS Varnostni Ločilni 315VA 400+-5%V / 24V [4AM4342-5AN00-0EA0 - 4AM43425AN000EA0]
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Zasnovan kot varnostni transformator: Varnostni
- Zasnovan kot izolacijski transformator: Ločilni
- Ocenjena navidezna moč (VA): 315
- Primarna napetost 1 (V): 400+-5%
- Sekundarna napetost 1 (V): Razmejitev
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.