Vgradni transformator SIRIUS Ločilni 630VA 230+/-5%V 230V / 230V [4AM5242-4TT10-0FA0 - 4AM52424TT100FA0]

ŠIFRA 1208803 EAN 4001869901190 SIEMENS 4AM5242-4TT10-0FA0 - 4AM52424TT100FA0
S pravim transformatorjem bo prava napetost na voljo v vseh pogojih. Naši transformatorji SIRIUS SITAS so prava izbira za vsako uporabo: delujejo zanesljivo, varno in povsod po svetu v najrazličnejših pogojih. Uporaba po vsem svetu ni težava, zah
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SIRIUS
  • Zasnovan kot izolacijski transformator: Ločilni
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 630
  • Primarna napetost 1 (V): 230+/-5%
  • Primarna napetost 2 (V): 230
  • Sekundarna napetost 1 (V): Razmejitev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.