Trifazni elektromotor WEG 1,5kW 1400o/min 230/400V AC B5 C200/F165 24mm IE3 [IE3WEGW22-54049 - 90 L-4 B5 1,5kW]
ŠIFRA 2747204
EAN 3830024742726
WEG
IE3WEGW22-54049 - 90 L-4 B5 1,5kW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WEG
- Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 1,5
- Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 1400
- Nazivna napetost (V): 230/400
- Vrsta napetosti: AC
- Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B5
- Zunanji premer gredi (mm): 24
- Razred energijske učinkovitosti: IE3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.