Vgradni transformator SITAS Varnostni Ločilni 160VA 230V / 24V [4AM3842-4TN00-0EA0 - 4AM38424TN000EA0]

ŠIFRA 2744873 EAN 4001869901343 SIEMENS 4AM3842-4TN00-0EA0 - 4AM38424TN000EA0
S pravim transformatorjem bo prava napetost na voljo v vseh pogojih. Naši transformatorji SIRIUS SITAS so prava izbira za vsako uporabo: delujejo zanesljivo, varno in povsod po svetu v najrazličnejših pogojih. Uporaba po vsem svetu ni težava, zah
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SITAS
  • Zasnovan kot varnostni transformator: Varnostni
  • Zasnovan kot izolacijski transformator: Ločilni
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 160
  • Primarna napetost 1 (V): 230
  • Sekundarna napetost 1 (V): Razmejitev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.