• Domov
  • Vgradni transformator SITAS 2350VA 400+/-5%V 230V

Vgradni transformator SITAS 2350VA 400+/-5%V 230V [4AM5242-5AT10-0FA0 - 4AM52425AT100FA0]

ŠIFRA 2747299 EAN 4001869902012 SIEMENS 4AM5242-5AT10-0FA0 - 4AM52425AT100FA0
S pravim transformatorjem bo prava napetost na voljo v vseh pogojih. Naši transformatorji SIRIUS SITAS so prava izbira za vsako uporabo: delujejo zanesljivo, varno in povsod po svetu v najrazličnejših pogojih. Uporaba po vsem svetu ni težava, zah
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SITAS
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 2350
  • Primarna napetost 1 (V): 400+/-5%
  • Sekundarna napetost 1 (V): 230
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.