Vgradni transformator SIRIUS Ločilni 100VA 400V 230V / 2x115V [4AM3442-8JD40-0FA0 - 4AM34428JD400FA0]

ŠIFRA 2724003 EAN 4001869902708 SIEMENS 4AM3442-8JD40-0FA0 - 4AM34428JD400FA0
S pravim transformatorjem bo prava napetost na voljo v vseh pogojih. Naši transformatorji SIRIUS SITAS so prava izbira za vsako uporabo: delujejo zanesljivo, varno in povsod po svetu v najrazličnejših pogojih. Uporaba po vsem svetu ni težava, zah
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SIRIUS
  • Zasnovan kot izolacijski transformator: Ločilni
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 100
  • Primarna napetost 1 (V): 400
  • Primarna napetost 2 (V): 230
  • Sekundarna napetost 1 (V): Razmejitev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.