Vgradni transformator PHASEO Varnostni Ločilni 400VA 230-400+/-15V / 230V [ABL6TS40U]

ŠIFRA 1148077 EAN 3389110880380 SCHNEIDER ELECTRIC ABL6TS40U
Napetostni transformator - 230 do 400 V - 1 x 230 V - 400 VA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PHASEO
  • Zasnovan kot varnostni transformator: Varnostni
  • Zasnovan kot izolacijski transformator: Ločilni
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 400
  • Primarna napetost 1 (V): 230-400+/-15
  • Sekundarna napetost 1 (V): Razmejitev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.