Vgradni transformator ETITRAFO Ločilni 100VA 230-400V 230V DIN letev [003801896 - TR 1f0-230V 100VA TH]
- Linija izdelkov: ETITRAFO
- Zasnovan kot izolacijski transformator: Ločilni
- Ocenjena navidezna moč (VA): 100
- Primarna napetost 1 (V): 230-400
- Sekundarna napetost 1 (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.