Vgradni transformator ETICON Varnostni Ločilni 30VA 230V 400V / 12V 24V [003801811]
- Linija izdelkov: ETICON
- Zasnovan kot varnostni transformator: Varnostni
- Zasnovan kot izolacijski transformator: Ločilni
- Ocenjena navidezna moč (VA): 30
- Primarna napetost 1 (V): 230
- Primarna napetost 2 (V): 400
- Sekundarna napetost 1 (V): Razmejitev
- Sekundarna napetost 2 (V): 24
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.