Vgradni transformator ELTRAF Varnostni Ločilni 200VA 230V / 12V [200VA 230/12V EI/P - 20023012]
- Linija izdelkov: ELTRAF
- Zasnovan kot varnostni transformator: Varnostni
- Zasnovan kot izolacijski transformator: Ločilni
- Ocenjena navidezna moč (VA): 200
- Primarna napetost 1 (V): 230
- Sekundarna napetost 1 (V): Razmejitev
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.