Vgradni transformator ELMA Varnostni Ločilni 1300VA 230-400+/-15V / 24V [IZ6433]
ŠIFRA 1217796
EAN 3838605564330
ELMA TT
IZ6433
Vgradni transformator ELMA Varnostni Ločilni 1300VA 230-400+/-15V / 24V, ima ocenjeno navidezno moč 1300VA, Primarno napetost 230-400+/-15V ter sekunarno napetost 24V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ELMA
- Zasnovan kot varnostni transformator: Varnostni
- Zasnovan kot izolacijski transformator: Ločilni
- Ocenjena navidezna moč (VA): 1300
- Primarna napetost 1 (V): 230-400+/-15
- Sekundarna napetost 1 (V): Razmejitev
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.