Vgradni transformator EATON ni kot varnost.trafo ni kot izol.transaf. 63kVA 400V 0V 230V 0V 0V [204988 - STN0,63(400/230)]
- Linija izdelkov: EATON
- Zasnovan kot varnostni transformator: ni kot varnost.trafo
- Zasnovan kot izolacijski transformator: ni kot izol.transaf.
- Ocenjena navidezna moč (VA): 63k
- Primarna napetost 1 (V): 400
- Primarna napetost 2 (V): 0
- Sekundarna napetost 1 (V): 230
- Sekundarna napetost 2 (V): 0
- Sekundarna napetost 3 (V): 0
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.