Transformator v ohišju ELTRAF Varnostni Ločilni 100VA 230V / 24V [100VA 230/24V ZTP - 10023024]

ŠIFRA 2605290 EAN 3838629036578 ELTRAF 100VA 230/24V ZTP - 10023024
Transformator v ohišju ELTRAF Varnostni Ločilni 100VA 230V / 24V, ocenjena moč 100VA, primarna napetost 230V ter sekundarna napetost 24V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELTRAF
  • Zasnovan kot varnostni transformator: Varnostni
  • Zasnovan kot izolacijski transformator: Ločilni
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 100
  • Primarna napetost 1 (V): 230
  • Sekundarna napetost 1 (V): Razmejitev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.