Vgradni transformator ELTRAF Varnostni Ločilni 50VA 230V / 24V [50VA 230/24V EI/P - 5023024]

ŠIFRA 1007375 EAN 3838629034253 ELTRAF 50VA 230/24V EI/P - 5023024
Vgradni transformator ELTRAF Varnostni Ločilni 50VA 230V / 24V,ocenjena moč 50VA, primarna napetost 230V ter sekundarna napetost 24V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELTRAF
  • Zasnovan kot varnostni transformator: Varnostni
  • Zasnovan kot izolacijski transformator: Ločilni
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 50
  • Primarna napetost 1 (V): 230
  • Sekundarna napetost 1 (V): Razmejitev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.