Vgradni transformator ELTRAF Varnostni Ločilni 300VA 230V / 24V [300VA 230/24V EI/P - 30023024]
- Linija izdelkov: ELTRAF
- Zasnovan kot varnostni transformator: Varnostni
- Zasnovan kot izolacijski transformator: Ločilni
- Ocenjena navidezna moč (VA): 300
- Primarna napetost 1 (V): 230
- Sekundarna napetost 1 (V): Razmejitev
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.