Vgradni transformator ELTRAF Varnostni Ločilni 20VA 230V 24V [20VA 230/24V EI/P - 2023024]

ŠIFRA 1010011 EAN 3838629034260 ELTRAF 20VA 230/24V EI/P - 2023024
Vgradni transformator ELTRAF Varnostni Ločilni 20VA 230V / 24V, ocenjena moč 20VA, primarna napetost 230V ter sekundarna napetost 24V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELTRAF
  • Zasnovan kot varnostni transformator: Varnostni
  • Zasnovan kot izolacijski transformator: Ločilni
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 20
  • Primarna napetost 1 (V): 230
  • Sekundarna napetost 1 (V): 24
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.