Vgradni transformator ELTRAF Varnostni Ločilni 100VA 230V / 12V [100VA 230/12V EI/P - 10023012]

ŠIFRA 1008184 EAN 3838629036646 ELTRAF 100VA 230/12V EI/P - 10023012
Vgradni transformator ELTRAF Varnostni Ločilni 100VA 230V / 12V,ocenjena moč 100VA, primarna napetost 230V ter sekundarna napetost 12V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELTRAF
  • Zasnovan kot varnostni transformator: Varnostni
  • Zasnovan kot izolacijski transformator: Ločilni
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 100
  • Primarna napetost 1 (V): 230
  • Sekundarna napetost 1 (V): Razmejitev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.