Vgradni transformator ELMA Ločilni 2000VA 230-400+/-15V / 230V [IZ6415]
- Linija izdelkov: ELMA
- Zasnovan kot izolacijski transformator: Ločilni
- Ocenjena navidezna moč (VA): 2000
- Primarna napetost 1 (V): 230-400+/-15
- Sekundarna napetost 1 (V): Razmejitev
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.