Vgradni transformator EATON Varnostni ni kot varnost.trafo Ločilni ni kot izol.transaf. 100VA 230V 0V / 24V 0V 0V [204941 - STN0,1(230/24)]
- Linija izdelkov: EATON
- Zasnovan kot varnostni transformator: Varnostni
- Zasnovan kot izolacijski transformator: Ločilni
- Ocenjena navidezna moč (VA): 100
- Primarna napetost 1 (V): 230
- Primarna napetost 2 (V): 0
- Sekundarna napetost 1 (V): Razmejitev
- Sekundarna napetost 2 (V): 0
- Sekundarna napetost 3 (V): 0
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.