Transformator v ohišju ELTRAF Varnostni Ločilni 300VA 230V / 24V [300VA 230/24V ZTP - 30023024]

ŠIFRA 2605291 EAN 3838629036585 ELTRAF 300VA 230/24V ZTP - 30023024
Transformator v ohišju ELTRAF Varnostni Ločilni 300VA 230V / 24V,ocenjena moč 300VA, primarna napetost 230V ter sekundarna napetost 24V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELTRAF
  • Zasnovan kot varnostni transformator: Varnostni
  • Zasnovan kot izolacijski transformator: Ločilni
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 300
  • Primarna napetost 1 (V): 230
  • Sekundarna napetost 1 (V): Razmejitev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.