SCHNEIDER ni varnostni kot izol.transfor. 220V 380V 115V [ABL6TS250G - Automation panel off]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Zasnovan kot varnostni transformator: ni varnostni
- Zasnovan kot izolacijski transformator: kot izol.transfor.
- Primarna napetost 1 (V): 220
- Primarna napetost 2 (V): 380
- Sekundarna napetost 1 (V): 115
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.