Toroidni transformator ETICON Varnostni 150VA 230V 12-0-12V [003801005 - TR 1f 12-0-12V 150VA]

ŠIFRA 2745993 EAN 3838895477204 ETI 003801005 - TR 1f 12-0-12V 150VA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ETICON
  • Zasnovan kot varnostni transformator: Varnostni
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 150
  • Primarna napetost 1 (V): 230
  • Sekundarna napetost 1 (V): 12-0-12
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.