SCHNEIDER Varnostni ni kot izol.transaf. 215V 385V 24V [ABL6TS02B - Automation panel off]

ŠIFRA 2637836 EAN 3389110880205 SCHNEIDER ELECTRIC ABL6TS02B - Automation panel off
Napetostni transformator - 230 do 400 V - 1 x 24 V - 25 VA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Zasnovan kot varnostni transformator: Varnostni
  • Zasnovan kot izolacijski transformator: ni kot izol.transaf.
  • Primarna napetost 1 (V): 215
  • Primarna napetost 2 (V): 385
  • Sekundarna napetost 1 (V): 24
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.