SCHNEIDER Varnostni ni kot izol.transaf. 215V 385V 12V [ABL6TS25J - Automation panel off]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Zasnovan kot varnostni transformator: Varnostni
- Zasnovan kot izolacijski transformator: ni kot izol.transaf.
- Primarna napetost 1 (V): 215
- Primarna napetost 2 (V): 385
- Sekundarna napetost 1 (V): 12
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.