SCHNEIDER TRF 230-400/115V 400VA ni varnostni kot izol.transfor. 400VA 215V 385V 115V [ABL6TS40G - *mk]

ŠIFRA 1209244 EAN 3389110601343 SCHNEIDER ELECTRIC ABL6TS40G - *mk
Napetostni transformator - 230 do 400 V - 1 x 115 V - 400 VA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Zasnovan kot varnostni transformator: ni varnostni
  • Zasnovan kot izolacijski transformator: kot izol.transfor.
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 400
  • Primarna napetost 1 (V): 215
  • Primarna napetost 2 (V): 385
  • Sekundarna napetost 1 (V): 115
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.