SCHNEIDER ni varnostni kot izol.transfor. 215V 385V 230V [ABL6TS04U - Automation panel off]

ŠIFRA 2637846 EAN 3389110880267 SCHNEIDER ELECTRIC ABL6TS04U - Automation panel off
Napetostni transformator - 230 do 400 V - 1 x 230 V - 40 VA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Zasnovan kot varnostni transformator: ni varnostni
  • Zasnovan kot izolacijski transformator: kot izol.transfor.
  • Primarna napetost 1 (V): 215
  • Primarna napetost 2 (V): 385
  • Sekundarna napetost 1 (V): 230
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.