SCHNEIDER ni varnostni kot izol.transfor. 215V 385V 115V 230V [ABT7PDU032G - Automation panel off]

ŠIFRA 2640644 EAN 3389119401234 SCHNEIDER ELECTRIC ABT7PDU032G - Automation panel off
Napetostni transformator - 230 do 400 V - 2 x 115 V - 320 VA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Zasnovan kot varnostni transformator: ni varnostni
  • Zasnovan kot izolacijski transformator: kot izol.transfor.
  • Primarna napetost 1 (V): 215
  • Primarna napetost 2 (V): 385
  • Sekundarna napetost 1 (V): 115
  • Sekundarna napetost 2 (V): 230
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.