DC napajalnik WAGO 787-834 85-264V 120-350V AC/DC 22-29,5V 20A ni modularna možna mont.letve [787-834]
- Linija izdelkov: WAGO
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 85-264
- Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 120-350
- Vrsta napajalne napetosti: AC/DC
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 22-29,5
- Max. izhodni tok 1 (A): 20
- Modularna različica: ni modularna
- Montaža letve mogoča: možna mont.letve
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.