DC napajalnik WAGO 787-623 90-264V 130-300V AC/DC 42-53V 2A ni modularna možna mont.letve [787-623]
- Linija izdelkov: WAGO
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 90-264
- Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 130-300
- Vrsta napajalne napetosti: AC/DC
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 42-53
- Max. izhodni tok 1 (A): 2
- Modularna različica: ni modularna
- Montaža letve mogoča: možna mont.letve
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.