DC napajalnik WAGO 24V DC 24V 5A ni modularna možna mont.letve [288-801]
ŠIFRA 2748731
EAN 4017332160445
WAGO
288-801
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 24
- Vrsta napajalne napetosti: DC
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
- Max. izhodni tok 1 (A): 5
- Modularna različica: ni modularna
- Montaža letve mogoča: možna mont.letve
- Ostali podatki ali lastnosti
- Nazivna napajalna napetost pri AC 60 Hz (V): 24-24
- Širina v številu modularnih razmakov: 10
- Nastavljiva izhodna napetost: Da
- Prikaz kratkega stika: Da
- Stabilizirana izhodna napetost: Da
- Stabilizirano: Da
- Tip električne povezave: Vzmetna sponka - povezava
- Možna montažo na steno: Ne
- Možna neposredna montaža: Ne
- Širina (mm): 170
- Višina (mm): 85
- Globina (mm): 108
- Primerno za varnostne funkcije: Ne
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna vrednost izhodne napetosti 1 (V): 24
- Nazivna vrednost izhodnega toka 1 (A): 5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira
