DC napajalnik UPS SITOP 960VA 24V 70mm 125mm 150mm [6EP4137-3AB00-0AY0 - SITOP UPS1600]
- Linija izdelkov: SITOP
- Izhodna moč (VA): 960
- Vhodna napetost (V): 24
- Širina (mm): 70
- Višina (mm): 125
- Globina (mm): 150
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.