DC napajalnik SITOP REDUNDANCY 24V DC 24V 40A industrijski DIN letev [6EP1961-3BA21 - PSE202U]

ŠIFRA 1133183 EAN 4025515152675 SIEMENS 6EP1961-3BA21 - PSE202U
Redundančni modul SITOP PSE202U, 24 VDC/40 A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SITOP
  • Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 24
  • Vrsta napajalne napetosti: DC
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
  • Max. izhodni tok 1 (A): 40
  • Modularna različica: industrijski
  • Montaža letve mogoča: DIN letev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.