DC napajalnik SITOP PS305 24-100V DC 24V 2A industrijski DIN letev [6ES7305-1BA80-0AA0 - SIMATIC S7-300]
ŠIFRA 1119333
EAN 4025515150374
SIEMENS
6ES7305-1BA80-0AA0 - SIMATIC S7-300
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SITOP
- Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 24-100
- Vrsta napajalne napetosti: DC
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
- Max. izhodni tok 1 (A): 2
- Modularna različica: industrijski
- Montaža letve mogoča: DIN letev
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira
