DC napajalnik SITOP 3 fazni 400-500V AC 480W 24V 20A industrijski DIN letev [6EP3436-8SB00-0AY0 - PSU8200]
- Linija izdelkov: SITOP
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 400-500
- Vrsta napajalne napetosti: AC
- Izhodna moč (W): 480
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
- Max. izhodni tok 1 (A): 20
- Modularna različica: industrijski
- Montaža letve mogoča: DIN letev
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.