DC napajalnik SITOP 120-240V AC 84W 12V 7A industrijski DIN letev [6EP1322-2BA00 - PSU100S]

ŠIFRA 2601999 EAN 4025515153450 SIEMENS 6EP1322-2BA00 - PSU100S
Napajalnik SITOP PSU100S, enofazni 12 V DC/7 A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SITOP
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 120-240
  • Vrsta napajalne napetosti: AC
  • Izhodna moč (W): 84
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 12
  • Max. izhodni tok 1 (A): 7
  • Modularna različica: industrijski
  • Montaža letve mogoča: DIN letev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.