DC napajalnik SITOP 120-230V AC 480W 24V 20A industrijski DIN letev [6EP1336-1LB00 - PSU100L]

ŠIFRA 2742297 EAN 4025515154549 SIEMENS 6EP1336-1LB00 - PSU100L
SITOP PSU100L, 24 V/20 A Stabiliziran vhodni napajalnik: 100-240 V AC izhod: 2...
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SITOP
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 120-230
  • Vrsta napajalne napetosti: AC
  • Izhodna moč (W): 480
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
  • Max. izhodni tok 1 (A): 20
  • Modularna različica: industrijski
  • Montaža letve mogoča: DIN letev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.